Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Fischer Metallrahmendübel F 10 M 132 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-13053
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     088676
EAN/GTIN:
     4006209886762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fensterrahmendübel
Metalldübel
Metallrahmendübel
Rahmendübel
Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist ein Spezialdübel zur spannungsfreien Abstandsmontage von Fenster- und Türrahmen. Dieser besteht aus einer Metallhülse und einer Senkkopfschraube aus galvanisch verzinktem Stahl. Der F 10 M wird zeitsparend in der Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen der Schraube wird der Konus in die Dübelhülse gezogen, spreizt auf und verspannt sich gegen die Bohrlochwand. Dadurch wird der Fensterrahmen spannungsfrei in Voll- und Lochbaustoffen befestigt. Der Fischer Metallrahmendübel F 10 M ist neben der Befestigung von Fenster- und Türrahmen auch für Kanthölzer geeignet.
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
VDS-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffart:
Stahl
max. Dicke des Anbauteils:
102
Hersteller:
Fischer
Kopfform:
Linsenkopf
PZ:
2
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
150 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209886762
Schraubenabmessung:
6 x 145 mm
max. Nutzlänge:
102 mm
min. Verankerungstiefe:
30 mm
min. Bohrlochtiefe:
150 mm
Ausführung:
ohne Schraube
Bohrerdurchmesser:
10 mm
Dübellänge:
132 mm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,3905*
€ 0,5005*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3676*
€ 0,5073*
Lager 5417
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,3904*
€ 0,5089*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,4176*
€ 0,5276*
8 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4223*
€ 0,5323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5089*
€ 0,60559
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4789*
€ 0,56989
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4404*
€ 0,52408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3904*
€ 0,46458
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 50,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.