Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 60, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-11997
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11997
EAN/GTIN:
     4057221179684
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
34
Länge:
60
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
60 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
4,69
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1871*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3924*
€ 4,03696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3764*
€ 0,44792
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3044*
€ 0,36224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2844*
€ 0,33844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2744*
€ 0,32654
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1871*
€ 0,22265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.