Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
ISO 4014 Sechskantschrauben M 10 x 50, 8.8 verzinkt farblos, mit Schaft
Artikel-Nr.:
     5417F-11995
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11995
EAN/GTIN:
     4057221179622
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
24
Länge:
50
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
50 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewicht kg per 100:
4,11
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
8.8
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,132*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,9312*
€ 3,48813
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,278*
€ 0,33082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2077*
€ 0,24716
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2007*
€ 0,23883
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.