Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 60 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 60 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 60 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 10 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-11954
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11954
EAN/GTIN:
     4057221185944
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
34
b=l<125 mm:
26
Antriebsgröße:
16
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Stahl
s:
16
d:
10
l:
60 mm
b:
26
k:
6,4
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
4,69
LAENGE:
60
Gewinde:
M 10
b=l>200 mm:
45
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
32
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
8.8
Länge:
60 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
4014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1837*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3808*
€ 4,02315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3717*
€ 0,44232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2803*
€ 0,33356
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2703*
€ 0,32166
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2237*
€ 0,2662
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.