Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 60 mm x 2,0 mm x 50 m Stahl verzinkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Windrispenband 60 mm x 2,0 mm x 50 m Stahl verzinkt
Windrispenband 60 mm x 2,0 mm x 50 m Stahl verzinkt
Windrispenband 60 mm x 2,0 mm x 50 m Stahl verzinkt
Windrispenband 60 mm x 2,0 mm x 50 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-11588
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     64106020
EAN/GTIN:
     4034176995354
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband
Windrispenband in Ringen von 50 m Länge 

Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat.
Mit Prägestempel und "Ü-Zeichen" gemäß Bauregelliste.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Produktart:
Windrispenband
Grundpreis:
Ja
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2 mm
Breite:
60 mm
Länge:
50 m
Weitere Suchbegriffe: WINDRISPENBAND
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,03*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 2,4406* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 151,07*
€ 179,77
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 150,63*
€ 179,25
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,80*
€ 172,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 142,26*
€ 169,29
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 122,03*
€ 145,22
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.