Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 14 x 50 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-11157
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11157
EAN/GTIN:
     4028203273645
Suchbegriffe:
933-14-50-8.8
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 50
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Güte Werkstoff:
8.8
Nennlänge:
50 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
22
d:
14
l:
50 mm
k:
8,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
a:
6
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
8,8 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
22
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
50 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2663*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,9626*
€ 4,71549
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5759*
€ 0,68532
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3995*
€ 0,47541
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3895*
€ 0,46351
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2663*
€ 0,3169
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.