Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 10 x 35 8.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-11114
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     11114
EAN/GTIN:
     4028203273300
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Güte Werkstoff:
8.8
Nennlänge:
35 mm
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
35 mm
k:
6,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
17
d:
10
a:
4,5
Normart:
DIN
Kopfhöhe:
6,4 mm
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
17
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0758*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6186*
€ 3,11613
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1717*
€ 0,20432
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,15946
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0758*
€ 0,0902
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.