Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 60 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10898
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10898
EAN/GTIN:
     4028203360161
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 60
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
60 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
60 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,265*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,954*
€ 4,70526
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5739*
€ 0,68294
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4479*
€ 0,533
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4379*
€ 0,5211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3979*
€ 0,4735
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3879*
€ 0,4616
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.