Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
DIN 933 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf M 16 x 35 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-10893
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     10893
EAN/GTIN:
     4028203360116
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 35
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Ausführung:
Sechskantschrauben
Produktart:
Standard
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
l:
35 mm
k:
10
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
s:
24
d:
16
a:
6
Gewinde:
M 16
Normart:
DIN
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Antriebsgröße:
24
Antrieb:
Außensechskant
Werkstoff:
8.8
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Länge:
35 mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
933
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,238*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6896*
€ 4,39062
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5169*
€ 0,61511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3955*
€ 0,47065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3455*
€ 0,41115
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.