Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Langlochschraube LLS 6 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fischer Langlochschraube LLS 6 x 50
Fischer Langlochschraube LLS 6 x 50
Fischer Langlochschraube LLS 6 x 50
Artikel-Nr.:
     5417F-102627
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     079700
EAN/GTIN:
     4006209797006
Suchbegriffe:
Langlochschraube
langlochschraube holzgewinde
Die Fischer Langlochschraube LLS ist ist ein Befestigungselement aus galvanisch verzinktem Stahl. Mit dem Holzgewinde kann die Schraube direkt in Holz oder mit einem Kunststoffdübel befestigt werden.
Weitere Informationen:
PZ:
6
Werkstoffart:
Stahl
Hersteller:
Fischer
Verzinkung:
galvanisch verzinkt, 3 - 8 µm
GTIN (EAN-Code):
4006209797006
Lochdurchmesser:
8,5
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Länge:
50 mm
Holzgewinde:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: SAMONTEC-LLS 6X50
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,2486*
€ 0,3286*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,3349*
€ 0,4449*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3569*
€ 0,4769*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2969*
€ 0,4813*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,3931*
€ 0,5231*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4569*
€ 0,54371
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4069*
€ 0,48421
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3969*
€ 0,47231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2969*
€ 0,35331
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.