Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewundene Deckenhaken Art. 18 LE M6x70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewundene Deckenhaken Art. 18 LE M6x70 mm
Gewundene Deckenhaken Art. 18 LE M6x70 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-102407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4015480018267
EAN/GTIN:
     4015480018267
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken
Gewundene Deckenhaken Art. 18 LE
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Max. Belastbarkeit:
25 kg
l1:
45
Werkstoffart:
Stahl
W:
12
s:
M6
d:
5,2
l:
70
Kopfform:
Deckenhakenkopf
Antrieb:
ohne
Länge:
70
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: deckenhaken, Gewundene, Art., 18, LE, M6x70
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0781*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,6781*
€ 1,99694
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,5181*
€ 1,80654
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,4881*
€ 1,77084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4081*
€ 1,67564
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3681*
€ 1,62804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,0781*
€ 1,28294
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.