Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Wera 871/4 DC TORQ-SET Mplus Bits, 2 x 50 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p992847
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05324901001
EAN/GTIN:
     4013288162984
Suchbegriffe:
Torq-Set-Bit-Satz
  • Für TORQ-SET Schrauben
  • Mplus für mehr Bruchdrehmoment und längere Lebensdauer
  • Diamantbeschichtung für sicheren Sitz in der Schraube
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Hochwertige Bits für TORQ-SET(r)-Schrauben.
Aufgrund stärkerer Flanken als beim konventionellen TORQ-SET-Profil ergeben sich ca.
70% mehr Bruchdrehmoment bei passgenauem Sitz in der Schraube und eine damit verbundene längere Lebensdauer des Werkzeugs.
Diamantbeschichtung der Bits sorgt für sicheren Sitz in der Schraube, reduziert den benötigten Anpressdruck und reduziert die Gefahr des Abrutschens.
1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Torq-Set
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Torsion:
Nein
Vergütung Abtriebsspitze:
diamantbeschichtet
VDE-geprüft:
Nein
Serie:
871/4
Abtriebsgröße:
2
Klingenlänge (in Zoll):
2
Antriebsgröße:
6,3
Antriebsform:
Sechskant
Ausführung:
Bit
Hersteller:
Wera
Klingenlänge:
50 mm
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Weitere Suchbegriffe: Wera, 871/4, DC, TORQ-SET, Mplus, Bits,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,69*
€ 9,55*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,75*
€ 10,14*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,89*
€ 10,14*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,78*
€ 10,20*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,37*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.