Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p980206 Herst.-Nr.: 2427GC-160IP EAN/GTIN: 7314150102051 |
| |
|
| | |
| - ERGO Zwei-Komponenten-Griff: weiche thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für besseren Griff
- Entwickelt gemäß dem wissenschaftlichen ERGO-Prozess
- Max. Schneidkapazität: 2,5 bis 3 mm Cu, 1,8 mm Fe, 1,4 bis 1,6 mm Fe+
- Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion
- Halbrunde und geriffelte Backen zum Greifen flacher und runder Materialien mit sehr guter Erreichbarkeit schwer zugänglicher Stellen
- Angewinkelte Backen mit gehärteten Schneidkanten zum Schneiden weicher und harter Drähte
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Verchromt, rostschutzbehandelt
- Geprüft nach: ISO 5745
- IP = Industrieverpackung
Weitere Informationen: | | Backenform: | flach-rund, 45° gebogen | VDE-geprüft: | Nein | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 160 | Typ: | Flachrundzange | Gesamtlänge: | 170 mm | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange belzer, flachrundzange, flachrundzange 160mm, Bahco, ERGO, Flachrundzangen, mit, Öffnungsfeder,, Zwei-Komponenten-Griffen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 31,68* | € 43,90* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,26* | € 44,77* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,45* | € 45,78* | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,56* | € 57,57* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 43,35* | € 57,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|