Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Flachzange, brüniert, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Flachzange, brüniert, 160 mm
Bahco Flachzange, brüniert, 160 mm
Bahco Flachzange, brüniert, 160 mm
Bahco Flachzange, brüniert, 160 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p980180
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2421D-160
EAN/GTIN:
     7314150032594
Suchbegriffe:
Flachzange
flachzange belzer
flachzange
flachzange 160mm
  • ISO 5745
  • Ausführung: brüniert, rostschutzbehandelt
  • Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung, PVC-ummantelte Griffe
  • Spitzen für sicheres Greifen an schwer zugänglichen Stellen
  • Besonders geeignet zum Greifen von flachem Material
  • IP = Industrieverpackung  
Weitere Informationen:
Länge des Kopfes:
49 mm
Stärke des Kopfes:
8.5 mm
Breite des Kopfes:
16.5 mm
Kantenhöhe:
5.0 mm
Backenbreite:
3 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Flachzange
Gesamtlänge:
160 mm
Länge:
160 mm
Gewicht:
160 oz
Weitere Suchbegriffe: Bahco, Flachzange,, brüniert,, 160, mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.