Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Gedore Rohrabschneider für Edelstahlrohre 3-45 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p979143
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2964074
EAN/GTIN:
     4017981012492
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
• Leichtgängiges Schneiden durch kugelgelagerte Druckrollen und Schneidrädchen • Schneidrädchen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug • Mit integriertem Entgrater und Ersatzschneidrädchen im Griff • Schneidrädchen für besonders hohe Standzeiten • No. 2180 3 und 2180 4 Körper aus Magnesium-Druckguss, No. 2180 5 Körper aus Aluminium-Druckguss • No. 2180 5 mit Schnellverstellung • Blau lackiert
Weitere Informationen:
Anzahl der Schneidrädchen:
2
Materialanwendung:
Edelstahl
Länge (L, L1):
180 mm
Gewicht kg:
0,355 kg
Wandstärke:
0,7-2,5 mm
Länge:
180
Gewicht:
355
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Gedore
Rohrdurchmesser:
3 - 45 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 3-45mm, und, Rohrbearbeitungswerkzeuge;Werkzeuge;GEDORE, Rohrabschneider;Rohrbearbeitungswerkzeuge;Biege-
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 60,62*
€ 79,30*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 62,30*
€ 79,30*
9 Tage
100
Frei Haus
ab € 62,41*
€ 79,47*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,20*
€ 80,40*
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 63,11*
€ 80,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,30*
€ 94,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,62*
€ 72,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 A
ab € 4,91*
Sonstiges
Gedore
E-2180 3 B
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.