Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)
TOOLVIZION ToolPack PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung (ohne Inhalt)
Artikel-Nr.:
     5417B-p978908
Hersteller:
     TOOLVIZION
Herst.-Nr.:
     360.028
EAN/GTIN:
     8718858990252
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugtasche
TP PRO Werkzeugtasche mit Gummiboden, Premium Ausführung

35 Aufbewahrungstaschen
Abmessung: 43x22x32cm

Achtung: ohne Inhalt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
rollbar:
Nein
Höhe:
320 mm
Breite:
220 mm
Länge:
430 mm
Hersteller:
TOOLVIZION
Weitere Suchbegriffe: TOOLVIZION, ToolPack, PRO, mit, Gummiboden,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 72,24*
€ 85,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 18 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,09*
€ 72,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.