Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p975495 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7311518263959 |
| |
|
| | |
| - Rückensäge speziell für feine bis mitteldicke Werkstoffe. Besonders geeignet für kleinere Durchmesser und bei Verwendung einer Schneidlade
- Gehärtete Universal-Zahnspitzen gewährleisten lang anhaltende Schärfe
- Schwerer Stahlrücken für Stabilität und saubere Schnitte
- Gummierte Griffoberfläche für guten Halt und komfortables Sägen
- Verschraubter Zwei-Komponenten-Griff, kann als ungefähre 45° und 90°-Markierung genutzt werden
- Komfortabler, verschraubter Kunststoffgriff
- Lang anhaltende Schärfe durch die gehärtete Universal-Verzahnung
- Genaues Schneiden mit dem strapazierfähigen Blattrücken für mehr Steifheit
- Zum Schneiden feiner bis mitteldicker Werkstoffe und für Gehrungsschnitte
Weitere Informationen: | | Zähne pro Zoll: | 13/14 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 300 mm | Gewicht: | 15.9 oz | Zähne/Spitze pro Zoll: | 13/14 | Blattlänge: | 300 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 16,46* | | | | | | 22 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 12,04* | € 16,83* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,18* | € 16,88* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,18* | € 22,68* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,25* | € 23,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|