Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972995 Herst.-Nr.: 833FJ-5 EAN/GTIN: 7311518286972 |
| |
|
| | |
| - Zum Einspannen flacher Werkstücke mit sehr empfindlichen Details
- Die Backen werden aus einem besonders flexiblen Polyurethanwerkstoff hergestellt, der nach einer Verformung in seine ursprüngliche Form zurückkehrt
- Shore-Härte A82
- Polyurethan ist bekannt für seine besondere Fähigkeit, sich in ein Werkstück zu verbeißen, ohne es zu beschädigen oder zu verkratzen
- Polyurethanbacken mit Querverzahnung
- Äußerst leistungsfähiger Neodymium-Magnetstreifen zum Befestigen der Backe im Schraubstock
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Backenbreite: | 125 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 125 mm | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband, Bahco, Ein, Paar, Ersatz-Polyurethanbacken, mit, Magnetstreifen, |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 30,30* | € 42,88* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,03* | € 43,14* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,96* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|