Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p972991 Herst.-Nr.: 833AJ-4 EAN/GTIN: 7311518286927 |
| |
|
| | |
| - Zum Einspannen geschruppter oder halbgeschlichteter Werkstücke
- Neutrale Backen aus gehärtetem Aluminium
- Schlagfestes, extrudiertes Polycarbonat (PC)
- Gehärtetes Aluminium ist korrosionsbeständiger
- Äußerst leistungsfähiger Neodymium-Magnetstreifen zum Befestigen der Backe im Schraubstock
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Backenbreite: | 100 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 100 mm | Gewicht: | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: magnetband, Bahco, Ein, Paar, Ersatz-Aluminiumbacken, mit, Magnetstreifen, |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 23,21* | € 33,27* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,41* | € 34,06* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,32* | € 34,96* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 24,79* | € 42,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|