Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971953 Herst.-Nr.: 59S/TR25-3P EAN/GTIN: 7314150201556 |
| |
|
| | |
| - Antrieb: 1/4" Sechskant DIN 3126 und ISO 1173, C 6.3
- Für TORX-TR-Schrauben mit Sicherungsstift
- Für alle Schraubanwendungen in Handwerk und Industrie
- Hochleistungs-Stahllegierung
- Ausführung: zinkphosphatiert
- Erhältlich in kleiner Blisterverpackung je 2 Stück und Kunststoffbox je 5 Stück
- Robuste Bits
- Für universelle Verwendung
Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bahco | Größe: | TR 25 | Antrieb: | Sechskant | Länge: | 25 mm | Norm: | DIN 3126 | Gewicht: | 20 g | Stern Durchmesser: | 4.43 mm | Ausführung: | Sicherheits-Bit | Kugelkopf: | Nein | Mit Bohrung: | Ja | Antriebsgröße (in Zoll): | 1/4 | VDE-geprüft: | Nein | Abtriebsgröße: | 25 | Antriebsgröße: | 6,3 | Antriebsform: | Sechskant | Verpackungseinheit (Stück): | 3 | Klingenlänge: | 25 mm | Abtriebsform: | PIN-Torx |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-Bit-Satz, TORX-Bit-TR-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 25, schraubendreher torx, bahco belzer schraubendreher torx, Bahco, 1/4", Standard, Schraubendreher, Bits, für |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 5,81* | € 8,91* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,90* | € 8,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|