Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971175 Herst.-Nr.: 425-26 EAN/GTIN: 7311518006006 |
| |
|
| | |
| - Griff aus rotem Buchenholz für lange Haltbarkeit
- Handschutz mit abgerundeten Kanten
- Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
- Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
- Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer mit einem Größenbereich von 4 bis 40 mm.
- Mit Spitzenschutz aus Kunststoff
- Geprüft nach: ISO 2729
- Komfortabler Buchenholzgriff, der perfekt in der Hand liegt
- Mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert
- Konzipiert für die Verwendung mit einem Holz-Gummihammer oder der Handfläche
- Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen: | | Breite Stechbeitel: | 26 mm | Klingenvergütung: | präzisionsgeschliffen | Griffform: | abgerundet | Klingenmaterial: | Qualitätsstahl | Klingenlänge: | 140 mm | Klingenbreite: | 26 mm | Hersteller: | Bahco | Breite: | 26 | Norm: | ISO 2729 | Gewicht: | 200 g | Griffmaterial: | Rotbuche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,62* | € 22,84* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,38* | € 22,86* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 15,71* | € 23,00* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,39* | € 29,98* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 17,27* | € 31,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|