Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p971164 Herst.-Nr.: 425-083 EAN/GTIN: 7311518010683 |
| |
|
| | |
| - Der Satz beinhaltet Stechbeitel der Größen 6, 10, 12, 18, 25 und 32 mm
- Griff aus rotem Buchenholz für lange Lebensdauer
- Handschutz mit abgerundeten Kanten
- Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
- Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
- Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer
- Sechsteiliger Satz mit Klingenschutz in stabiler Holzkiste
- Normen: ISO 2729
- Komfortabler Buchenholzgriff, der perfekt in der Hand liegt
- Mit vernickeltem Stahlring, der ein Splittern des Hefts bei Hammerschlägen verhindert
- Konzipiert für die Verwendung mit einem Holz-Gummihammer oder der Handfläche
- Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Klingenlänge: | 280 | Klingenbreite: | 6/10/12/18/25/32 | Satz: | 6-teilig | Hersteller: | Bahco | Gewicht: | 56.4 oz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stechbeitelsatz, Bahco, mit, Holzgriff, -, 6-tlg./Holzkiste |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 57,19* | € 84,30* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 65,65* | € 84,45* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 67,00* | € 84,49* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 68,08* | € 84,91* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,61* | € 89,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|