Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel
Bahco Sandflex Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32 ZpZ 300 mm - 3 Stk./Beutel
Artikel-Nr.:
     5417B-p970952
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-3P
EAN/GTIN:
     7311518233754
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
  • Bimetal-Blätter mit präzisionsgeschliffenen Zähnen für das Sägen der verschiedensten Metallarten
  • Das Sandflex-Handsägeblatt kombiniert hervorragende Schnitteigenschaften und Widerstandsfähigkeit
  • Es bietet hohe Flexibilität und ist im Vergleich zu anderen gehärteten oder flexiblen Handsägeblättern von erheblich höherer Qualität
  • -100: Zehn Bündel à zehn Blätter in Kunststoffbox mit transparentem Deckel
  • -10P: 10 Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
  • -5P: Fünf Blätter in Spezialverpackung mit Aufhängeöse
  • -3P: Drei Blätter, je 1 x 18, 24 und 32 Zähne pro Zoll in Kunststofftasche, Box mit 10 Packungen
  • -2P: Zwei Blätter auf SB-Karte, Box mit 10 Packungen
  • Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS -Stahl
  • Praktisch unzerbrechlich, splitterfrei
  • Blattrücken aus widerstandsfähigem, aber flexiblem Federstahl und Zahnkante aus hochlegiertem Super-HSS -Stahl.
  • Diese Klinge behält ihre Schärfe gewährleistet für lange Zeit
  • Mehr Komfort und müheloses Schneiden
  • Maximale Schneidleistung, besserer Schnitt und längere Lebensdauer
Weitere Informationen:
Blattlänge:
300
Hersteller:
Bahco
Höhe:
0.025 in
Gesamtlänge:
300 mm
Breite:
1/2 in
Länge:
12 in
Gewicht:
2.6 oz
Für Handsägetyp:
Metallsägebogen
Anzahl der Zähne pro Zoll:
18/24/32
Zähne pro Zoll:
18/24/32
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 32 zähne pro zoll 300 x 13 x 0,65 mm, bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, Bahco, Sandflex, Bimetall-Handsägeblatt 18/24/32, ZpZ 300, mm, -
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 11,44*
14 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 8,20*
€ 11,71*
Lager 5417
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,76*
€ 11,75*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 8,86*
€ 13,03*
1 Tag
13
pro Packung
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,60*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,75*
€ 13,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,42*
€ 13,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 2,58667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.