Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm
Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm
Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm
Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm
Bahco Grip- und Spannzange, U-Form, 228 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p969673
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2965-200
EAN/GTIN:
     7314150124152
Suchbegriffe:
Grip-Schweißzange
Rohrschweiß-Gripzange
Schweißer-Gripzange
Schweißergripzange
  • Greifkapazität von 60 bis 90 mm
  • Chrom-Finish für besseren Rostschutz, mit schwarz lackierten Backen
  • Schweißgriff
  • Allzweck-Zwinge in U-Form
  • Zum Festklemmen größerer Komponenten
  • Für Montage- und Schweißarbeiten, Kfz-Reparaturen etc.
  • Anpassbare Verriegelungskraft, Fixiermutter, problemlos zu entsperren
  • Extrem festes Einklemmen von zwei Werkstücken möglich
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Max. Schneidkapazität:
60 mm
Höhe des Kopfes:
78 mm
Länge des Kopfes:
67 mm
Breite des Kopfes:
70 mm
Kantenhöhe:
48 mm
Backenbreite:
70 mm
Hersteller:
Bahco
Typ:
Schweiß-Gripzange
Gesamtlänge:
228 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
960 kg
Länge:
228 mm
Weitere Suchbegriffe: Schweißgripzange, grip schweißzange, Bahco, Grip-, und, Spannzange,, U-Form,, 228 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 45,22*
€ 60,46*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,51*
€ 65,85*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,05*
€ 72,57*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.