Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p969466 Herst.-Nr.: 2500-24-XT7-HP EAN/GTIN: 7311518181338 |
| |
|
| | |
| - Sägeblätter für mitteldicke Materialien wie Spanplatten, Sperrholz, normales Holz, Faserplatten oder Kunststoff
- Einzigartige XT-Verzahnung mit gehärteten Zahnspitzen für langanhaltende Schärfe
- Geschraubter Zwei-Komponenten-Griff, kann als ungefähre 45°- und 90°-Markierung verwendet werden
- Gummierte Griffoberfläche für optimalen Halt und hohen Sägekomfort
- Dauerhafte Schärfe dank der gehärteten XT-Verzahnung
- Für mitteldicke Materialien
Weitere Informationen: | | Zähne/Spitze pro Zoll: | 7/8 | Zähne pro Zoll: | 7/8 | Hersteller: | Bahco | Länge: | 600 mm | Gewicht: | 0,505 oz | Blattlänge: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 25,75* | € 36,53* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,25* | € 36,57* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 35,84* | € 48,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|