Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 32"-Bügelsäge SE-15-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 32"-Bügelsäge SE-15-32
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 32"-Bügelsäge SE-15-32
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 32"-Bügelsäge SE-15-32
Bahco Ersatz-Sägeblatt für frisches Holz für 32"-Bügelsäge SE-15-32
Artikel-Nr.:
     5417B-p969405
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     23-32
EAN/GTIN:
     7311518003876
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt
  • Speziell zum Sägen von frischem Holz
  • Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl
  • Die Hobelzahnung erleichtert das Sägen von frischem Holz
  • Höhere Standzeit mit hochfrequenz-induktionsgehärteten Zahnspitzen
  • Blatt rostschutzbeschichtet und einzeln verpackt mit Text und Grafik für die korrekte Sägeblattwahl
  • Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet für hohe Standzeit
Weitere Informationen:
Für Handsägetyp:
Bügelssäge
Blattlänge:
810
Länge:
810 mm
Gewicht:
3 oz
Hersteller:
Bahco
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 810mm, Bahco, Ersatz-Sägeblatt, für, frisches, Holz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,21*
€ 4,64*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,91*
€ 4,79*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 4,85*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 7,38*
€ 10,75*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 7,15*
€ 10,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.