Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Führungsbuchse, phosphatiert, 12 mm 7/16 w


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Führungsbuchse, phosphatiert, 12 mm 7/16 w
Bahco Führungsbuchse, phosphatiert, 12 mm 7/16 w
Bahco Führungsbuchse, phosphatiert, 12 mm 7/16 w
Bahco Führungsbuchse, phosphatiert, 12 mm 7/16 w
Artikel-Nr.:
     5417B-p968541
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1418G
EAN/GTIN:
     7314151040567
Suchbegriffe:
Bahco
Führungsbuchse,
phosphatiert,
12 mm
  • Hergestellt aus Hochleistungs-Stahllegierung
  • Phosphatierte Ausführung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bahco
Gesamtlänge:
30
Gewicht:
0.6 oz
Durchmesser:
12
Weitere Suchbegriffe: 7/16 w
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 3,80*
€ 6,06*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,94*
€ 6,13*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.