Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec Steinplatten-Fugenkreuz 5/30mm Fugenmaß 5 mm, Höhe 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec Steinplatten-Fugenkreuz 5/30mm Fugenmaß 5 mm, Höhe 30 mm
Eurotec Steinplatten-Fugenkreuz 5/30mm Fugenmaß 5 mm, Höhe 30 mm
Eurotec Steinplatten-Fugenkreuz 5/30mm Fugenmaß 5 mm, Höhe 30 mm
Eurotec Steinplatten-Fugenkreuz 5/30mm Fugenmaß 5 mm, Höhe 30 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p954547
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     945337
EAN/GTIN:
     4250207515661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eurotec
Steinplatten-Fugenkreuz
5/30mm
Fugenmaß

Vorteile der Steinplatten-Fugenkreuze

  • Optimaler Wasserablauf
  • Einheitliches Fugenbild
  • Schäden an den Rändern der Bodenplatten werden vermieden
  • Für T-Fugen: mit vorgegebener Sollbruchstelle
  • Langlebig
  • Witterungsbeständig
  • Widerstandsfähig gegenüber Säuren, Laugen und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eurotec
Material:
Polypropylen
Abmessungen:
30 x 53 x 5
Weitere Suchbegriffe: 5, mm,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.