Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II (25er Pack) T25 / 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II (25er Pack) T25 / 25 mm
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II (25er Pack) T25 / 25 mm
Milwaukee Schrauberbit SHOCKWAVE Gen II (25er Pack) T25 / 25 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p950743
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932430880
EAN/GTIN:
     4002395385423
Suchbegriffe:
Milwaukee
Schrauberbit
SHOCKWAVE
Gen
SHOCKWAVE schlagfestes Zubehör ist die Systemlösung im Bereich Schlagschrauben. Das innovative Systemzubehör ist nicht nur schlagfest und damit für den Einsatz mit Schlagschraubern geeignet, sondern bietet für alle Bohr- und Schraubfälle das passende Zubehör
Lasergehärtete WEAR GUARD TIP Bitspitze für präzise Passgenauigkeit und längere Lebensdauer
SHOCK ZONE Geometrie - sehr flexibel, um Schlageinwirkungen zu absorbieren
Die flexible SHOCK ZONE verringert die Belastung auf die Bitspitze und dadurch die Bruchgefahr. Die Kombination aus der SHOCK ZONE und einem speziellen Härteverfahren absorbiert die Schlageinwirkungen
Spezialstahl: Die für Milwaukee entwickelte Stahllegierung ist speziell für SHOCKWAVE Bits sowie auf den Einsatz mit Schlagschraubern abgestimmt. Die SHOCKWAVE Bits sind dadurch standfester und gleichzeitig flexibler – optimal für harte Schraubfälle
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Inhalt (Anzahl Stück):
25
Abtriebsgröße:
25
Grundpreis:
Nein
Klingenlänge:
25
Hersteller:
Milwaukee
Ausführung:
Kraft-Biteinsatz
Abtriebsform:
Torx
Weitere Suchbegriffe: II, (25er
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
25
€ 4,90*
ab € 9,55*
€ 11,56*
17 Tage
unbekannt
10
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 11,73*
10
€ 5,95*
ab € 10,17*
€ 12,40*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 9,50*
€ 12,77*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 13,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 289,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.