| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p949877 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4026359117158 EAN/GTIN: 4026359117158 |
| |
|
| | |
| Warnmarkierungsband F24 – „Vorsicht Glas“ • Hart-PVC-Folie • Einseitig mit einem klebestabilen, vernetzten Naturkautschukkleber beschichtet • Verpacken • Fixieren • Bündeln Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Grundpreis: | Ja | Farbe: | orange | Breite: | 50 mm | Länge: | 66 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalband, Signalklebeband, Warn-Klebeband, Warnband, Warndruckband, Warnklebeband, Warnmarkierungsband, Warnmarkierungsfolie, warndruckband 50mmx66m orange, markierband, markierband 50 mm, Gerlinger, Warnb.F24, leuchtora., Vorsicht, Glas66mx50m |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 8,75* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,72* | € 9,66* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,74* | € 9,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,77* | € 9,75* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,21* | € 9,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,0941* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|