| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p948903 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4053569745857 EAN/GTIN: 4053569745857 |
| |
|
| | |
| Gummi-Ringmatte (Wabenmatte) • Rutschfest • Ideal für Arbeitsplätze und Gehwege, die intensiv genutzt werden, Eingangsmatte • Mittels Verbindungsstücken sind die Matten miteinander koppelbar • Unterseite genoppt • Ohne Boden • Nicht ölfest • Für den Innen- und Außenbereich geeignet • Material: SBR/NR • Materialhärte: 60° Shore A • Wabengröße: 4 x 4 cm • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Ja | Stärke: | 22 mm | Breite: | 1000 mm | Länge: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wabenmatte, leichte, Ausf., SBR/NR,, schwarz,, offene |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,06* | € 19,11* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,9207* | € 19,2207* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 13,96* | € 19,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,06* | € 19,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,38* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 m² (ab € 26,12* pro m²) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|