Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
WINBAG Luftkissen VE 1 Inh. 4 Stk. Redhorse
Artikel-Nr.:
     5417B-p947411
Hersteller:
     WINBAG
Herst.-Nr.:
     5710123000447
EAN/GTIN:
     5710123000447
Suchbegriffe:
Fugenband
Fugendichtband
Fugendichtungsband
Montage-Luftkissen
Fenster- und Türmontage-Luftkissen WINBAG • Das Hilfsmittel für den schnellen und perfekten Einbau von Fenstern • Auch universell zum Anheben von Türen, Ausrichten von Haushaltsgeräten etc. bestens geeignet • Sichere Fixierung und Justierung beim Einbau von Fenstern • Zeitersparnis beim Einbau • Keine Keile nötig Lieferung: 4 Luftkissen im Karton.
Weitere Informationen:
Belastbar bis:
100 kg
Höhe min.:
2 mm
Höhe max.:
50 mm
Hersteller:
WINBAG
Weitere Suchbegriffe: Montagekissen, fugenband, WINBAG, Luftkissen, VE, 1, Inh., 4
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
125
pro Stück
€ 4,95*
ab € 41,67*
€ 52,72*
5 Tage
106
pro Stück
€ 5,99*
ab € 41,95*
€ 52,98*
3 Tage
106
pro Stück
€ 4,99*
ab € 42,99*
€ 55,04*
3 Tage
79
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 44,45*
€ 55,98*
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 70,65*
€ 90,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,57*
€ 86,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,65*
€ 84,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 70,65* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
IQ-TOOLS
PWE0011
ab € 39,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.