Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor BNBS800 Vliesband 100 x 1220 mm Very Fine Korund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor BNBS800 Vliesband 100 x 1220 mm Very Fine Korund
Klingspor BNBS800 Vliesband 100 x 1220 mm Very Fine Korund
Klingspor BNBS800 Vliesband 100 x 1220 mm Very Fine Korund
Artikel-Nr.:
     5417B-p899216
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleifvliesband
Vlies-Schleifband
Vliesband
schleifvliesband 100x9000mm
Vliesband Very Fine Korund F3W
Weitere Informationen:
Streuart:
offen
Bindung:
Kunstharz
Kornart:
Korund
Hersteller:
Klingspor
Korngröße:
fein
Breite:
100
Länge:
1220
Materialanwendung:
NE-Metall/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schleifvliesband, vlies-schleifband klingspor, Vlies-100-1220-Very Fine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,57*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.