Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
BESSEY Spann- und Verlegehilfe SVG 4000
Artikel-Nr.:
     5417B-p890704
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158026817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spann- und Verlegehilfe
Für das Verlegen von Fertigparkett, Laminat und Verlegeplatten SVH mit Abstandhalter und hochfestem Polyesterband SVH 400 und SVG – SB-verpackt
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rabattgruppe:
VB0003
Hersteller:
BESSEY
Band-Material:
Polypropylen
Band Breite x Dicke:
25 x 1 mm
Reißfestigkeit:
2500 N/mm²
Gewicht:
690 kg
Spannweite:
4000 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 22,33*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,85*
€ 22,97*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,50*
€ 23,25*
1
€ 4,00*
ab € 18,63*
€ 26,67*
21 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 17,90*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16AW19
ab € 8,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.