Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge GZ 400/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890549
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034058
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Spannkraft bis zu 6.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff Werkzeuglos wechselbare Druckplatten (ab 80 mm Ausladung)
Weitere Informationen:
Hersteller:
BESSEY
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
9,5 mm
Schienenprofilbreite:
24,5 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
1,56 kg
Spannweite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, Ganzstahl-Schraubzwinge
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,91*
€ 38,04*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 30,85*
€ 42,63*
18 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 43,19*
1
€ 4,00*
ab € 31,70*
€ 45,33*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 39,27*
€ 45,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
SKS20/40
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.