Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
BESSEY Schlosserzwinge SLM 300/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890441
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158034522
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 8.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm Größere Kraftreserven durch optimiertes Schienenprofil für gleichmäßigen Spannkraftaufbau Höchste Sicherheit durch geradlinige Kraftübertragung am Gleitbügel Lange Lebensdauer dank hitzebeständiger Spezialdruckplatte mit Sinterstahleinlage, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Ausführung:
Ganzstahl-Schlosserzwingen
Schienenprofildicke:
11 mm
Schienenprofilbreite:
28 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,11 kg
Spannweite:
300 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 56,87*
€ 68,76*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 54,97*
€ 72,36*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,02*
€ 79,48*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 69,97*
€ 83,84*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,39*
€ 87,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,26*
€ 78,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,97*
€ 65,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101193
ab € 15,71*
Zubehör
BESSEY Tool
3101192
ab € 15,43*
Zubehör
BESSEY Tool
3100736
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.