Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Schlosserzwinge classiX GSL 600/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Schlosserzwinge classiX GSL 600/120
BESSEY Schlosserzwinge classiX GSL 600/120
BESSEY Schlosserzwinge classiX GSL 600/120
BESSEY Schlosserzwinge classiX GSL 600/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890295
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158035376
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 7.500 N bei einem Anzugsdrehmoment von 25 Nm Hitzebeständige Spezialdruckplatte, schwenkbar bis 35°
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ganzstahl-Schlosserzwingen
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Hersteller:
BESSEY
Schienenprofildicke:
13 mm
Schienenprofilbreite:
27 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
2,82 kg
Spannweite:
600 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 55,13*
€ 66,26*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 53,39*
€ 69,34*
1
€ 6,90*
ab € 58,66*
€ 76,08*
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 64,86*
€ 76,95*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 67,37*
€ 80,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GSL30
ab € 45,16*
Ähnlich
BESSEY Tool
SL20M
ab € 51,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.