Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Containernetz 3,5x7,0 m MW 45 grün ohne Gummi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Containernetz 3,5x7,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x7,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Containernetz 3,5x7,0 m MW 45 grün ohne Gummi
Artikel-Nr.:
     5417B-p885139
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569227926
EAN/GTIN:
     4053569227926
Suchbegriffe:
Autonetz
Gepäcknetz
Ladungssicherungsnetze
Netze zur Ladungssicherung
Containernetz • Geknotetes Netz aus Polyethylen • Zur Abdeckung von offenen Containern, Kippmulden und Lkw • Einfaches Handling • Höchstmaß an Sicherheit gegen Herausfallen oder aufwirbelnde Gegenstände • Geeignet für Absetzcontainer bis 10 m³ • Farbe: grün Hinweis: Gummiseile sind optional.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Maschenweite:
45
Breite:
7
Farbe:
grün
Stärke:
2,5
Material:
Polyethylen
Grundpreis:
Ja
Einsatztemperatur:
-85 bis +90 °C
statische Maschenbruchfestigkeit:
200 kg
Abmessung:
3500 x 7000 m
Max. Zugfestigkeit:
112 kg
Länge:
3500 m
Weitere Suchbegriffe: Containernetz, containernetz 3,50 x 7,00 m, autonetz, Hebezeuge, Ladungssicherung, Transportgeräte
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 57,95*
€ 74,32*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 60,09*
€ 74,93*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 62,49*
€ 77,37*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,26*
€ 78,00*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 64,57*
€ 79,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
1 Stück enthält 24,5 m² (ab € 2,36531* pro m²)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.