Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini
Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini
Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini
Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini
Artikel-Nr.:
     5417B-p681778
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1600A007SF
EAN/GTIN:
     3165140826860
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Bosch Kleinsortiment-Box L-BOXX Mini

  • Miniversion der L-BOXX aus dem Bosch Mobility System
  • Flexible Trennwände für universelle Aufbewahrung von Kleinteilen
  • Dank Herstellung aus lebensmittelechten und spülmaschinenfesten Materialien als Lunchbox verwendbar
  • Dank Tragegriff an der Oberseite und Klickmechanismus können Boxen gestapelt und bequem transportiert werden
  • Die L-BOXX Mini ist eine kleinere Version der L-BOXX aus dem Bosch Mobility System. 
  • Flexible Trennwände ermöglichen universelle Aufbewahrung von Kleinteilen. 
  • Außerdem kann die Box aus lebensmittelechten und spülmaschinenfesten Materialien auch als Lunchbox verwendet werden. 
  • Dank des Klickmechanismus können mehrere Boxen gestapelt werden. 
  • Der Tragegriff an der Oberseite gewährleistet einfachen Transport und dasselbe bequeme Handling wie bei der Original-L-BOXX. 
  • Die Miniversion passt in die L-BOXX 102 und nimmt genau die Hälfte des Platzes der i-BOXX 72 ein.
  • Die praktische, spülmaschinenfeste L-BOXX Mini verwahrt nicht nur kleine Arbeitsgegenstände, sondern ermöglicht auch den sauberen und bequemen Transport von Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Nettogewicht:
290
Bruttogewicht:
315
Hersteller:
Bosch
Volumen:
2,5
Farbe:
blau
Maximale Belastung:
1,5 kg
Gewicht:
300 kg
Länge:
258 mm
Material:
Polypropylen
Breite:
153 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
155 mm
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox bosch, werkzeugbox, lehrlingskoffer ohne werkzeug, L-BOXX Mini, Kleinteileaufbewahrung, Kleinsortiment-Box, Bosch Mobility System
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 7,70*
€ 10,59*
5 Tage
96
1
€ 5,90*
ab € 7,70*
€ 10,64*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 7,96*
€ 10,88*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 11,43*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 14,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.