Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm 2K-Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm 2K-Griff
Forum Ganzstahl-Schraubzwinge 500x120 mm 2K-Griff
Artikel-Nr.:
     5417B-p668706
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784923026
EAN/GTIN:
     4317784923026
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
FORUM Ganzstahl-Schraubzwinge 2-K Festbügel und Druckplatte aus einem Stück gefertigt. 20 % mehr Spannkraft pro Spindelumdrehung durch optimiertes Schienenprofil. Trapezgewindespindel aus Stahl, brüniert. Beweglich gelagerte Druckplatte, werkzeuglos auswechselbar ab 80 mm Ausladung. Spannkraft bis 6000 N. Ergonomisch geformter Mehrkomponenten-Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Nein
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
12 mm
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Ja
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Mehrkomponenten-Kunststoff
Ausladung:
120 mm
Spannweite:
500 mm
Hersteller:
Forum
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge forum, ganzstahlzwinge, schlosserzwinge spannweite 500 mm, FORUM, 2-K-Griff, 2-K, Schraubzwingen, Ganzstahl-Schraubzwinge, Ganzstahl-Schraubzwingen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
83
€ 4,95*
ab € 31,61*
€ 42,30*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 43,38*
€ 4,80*
ab € 35,91*
€ 47,96*
€ 4,80*
ab € 35,87*
€ 47,96*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 55,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.