Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p660464 Herst.-Nr.: 4317784777179 EAN/GTIN: 4317784777179 |
| |
|
|  |  |
 | Bit-Adapter 1/4" - Aus Chrom-Vanadium-Stahl - Zum Betätigen eines 1/4"-Bit mit einer Knarre oder anderen Antriebsteilen Weitere Informationen:  |  | SB-Verpackt: | Nein | Abtriebsgröße: | 1/4 in | Hersteller: | Fortis | Länge: | 25 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Material: | Stahl |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 1,21* | € 1,85* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 7,60* | ab € 1,22* | € 1,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 1,22* | € 1,87* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 1,26* | € 1,91* |  |  |  | Lager 5417 | |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 1,20* | € 2,65* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|