Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Schraubzwinge Temperguss 200 x 100 mm DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Schraubzwinge Temperguss 200 x 100 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 200 x 100 mm DIN
Fortis Schraubzwinge Temperguss 200 x 100 mm DIN
Artikel-Nr.:
     5417B-p659763
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784790734
EAN/GTIN:
     4317784790734
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Schraubzwinge DIN 5117

- Spannarme aus hochwertigem Temperguss 

 - Verzinkte Hohlprofilschiene profiliert 

 - Trapezgewindespindel, mit Holzheft

Gleitschiene mm: 27x7

Weitere Informationen:
Bügelmaterial:
Temperguss
Bewegliche Druckplatte:
Ja
Auswechselbare Druckplatte:
Nein
SB-Verpackt:
Nein
Griffmaterial:
Holz
Mit Schutzkappe:
Ja
Mit Rutschsicherung:
Nein
Ausführung Griff:
Holz
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenveredelung:
verzinkt
Schienenmaterial:
Stahl
Hersteller:
Fortis
Rutschsicherung:
Nein
Mit Kunststoffschutzkappen:
Ja
Ausführung:
Temperguss-Schraubzwinge
Gleitschienenhöhe:
25 mm
Gleitschienenbreite:
7 mm
Gleitschiene:
27 x 7 mm
Schienenprofil:
25 x 7
Breite:
25
Ausladung:
100 mm
Spannweite:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, ganzstahlzwinge, Handwerkzeuge, DIN, 5117, WG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
381
10
Frei Haus
ab € 7,58*
€ 9,91*
7 Tage
381
1
€ 4,95*
ab € 7,49*
€ 10,77*
1 Tag
381
1
€ 6,90*
ab € 7,48*
€ 10,83*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,72*
€ 11,11*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,53*
€ 11,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.