Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fortis Werkzeugtasche 370 x 110 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fortis Werkzeugtasche 370 x 110 x 260 mm
Fortis Werkzeugtasche 370 x 110 x 260 mm
Fortis Werkzeugtasche 370 x 110 x 260 mm
Fortis Werkzeugtasche 370 x 110 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p659666
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784777643
EAN/GTIN:
     4317784777643
Suchbegriffe:
Werkzeugmappe
Werkzeugtasche
werkzeugmappe fortis
werkzeugtasche
Werkzeugtasche

- Rückwand mit 8 verstellbaren Schlaufen - Seitenwände, Boden und Vorderwand verstärkt, mit Bodengleitern und Eckverstärkern sowie 2 Trageringen - Verschließbar durch 2 Steckschlösser Lieferung ohne Inhalt.

Weitere Informationen:
Rückwand:
mit 8 verstellbaren Schlaufen
rollbar:
Nein
Vorderwand:
verstärkt
Höhe (Innen):
260 mm
Breite (Innen):
110 mm
Länge (Innen):
370 mm
Verschlußanzahl:
2 St.
Korpusfarbe:
schwarz
Lieferumfang:
ohne Inhalt
Verstärkte Bodenschale:
Nein
Farbe:
schwarz
Mit Trageriemen:
Nein
Mit Ringkappen:
Ja
Bodengleiter:
Ja
Verschlußtyp:
Steckschloss
SB-Verpackt:
Nein
Mit Griffloch:
Nein
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Abschließbar:
Ja
Innenmaß:
370x110x260 mm
Innenmaß Breite:
110 mm
Innenmaß Länge:
370 mm
Innenmaß Höhe:
260 mm
Höhe:
260 mm
Breite:
110 mm
Länge:
370 mm
Gewicht:
1714 kg
Hersteller:
Fortis
Weitere Suchbegriffe: WG, 110, Werkstattbedarf, 370, Werkzeugtaschen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 49,99*
€ 64,09*
7 Tage
24
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 64,10*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 48,52*
€ 64,51*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 68,34*
9 Tage
24
€ 6,99*
ab € 55,41*
€ 70,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.