Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Jet Bits TTAP T25 Blister a 5 Bits


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-Jet Bits TTAP T25 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T25 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T25 Blister a 5 Bits
E-Jet Bits TTAP T25 Blister a 5 Bits
Artikel-Nr.:
     5417B-p657261
Hersteller:
     E-Jet
Herst.-Nr.:
     4042666847519
EAN/GTIN:
     4042666847519
Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
torx bit satz
Bit 1/4" für Innen-Sechsrund Schrauben, mit Sicherungsstift, TTAP® TTAP® ist eine Weiterentwicklung des Innen-6-rund-Antriebs Deutlich besserer Sitz im Schraubenantrieb Kein Cam-Out-Effekt, kein Taumelschlag Geringe Anpresskraft und weniger Kraftaufwand beim Einschrauben Lieferung: In Plastikbox à 5 Stück.
Weitere Informationen:
Kugelkopf:
Nein
Mit Bohrung:
Ja
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
VDE-geprüft:
Nein
Verpackungseinheit (Stück):
5
Abtriebsgröße:
25
Norm (Antriebsform):
Sechskant
Hersteller:
Engel
Antrieb:
TORX®
Verpackungseinheit:
1
Ausführung:
Sicherheits-Bit
Antriebsform:
Sechskant
Klingenlänge:
25 mm
Abtriebsform:
PIN-Torx
Weitere Suchbegriffe: E-JET, Bits-ttap®, Bit, einzeln
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 1,76*
€ 3,36*
9 Tage
281
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,63*
7 Tage
242
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 4,07*
4 Tage
281
€ 6,99*
ab € 4,99*
€ 7,17*
6 Tage
277
€ 4,30*
ab € 5,13*
€ 7,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.