Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKS Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
IKS Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
IKS Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
IKS Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
IKS Warnmarkierungsband PVC selbstklebend 60mmx66m gelb/schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p656372
Hersteller:
     IKS
Herst.-Nr.:
     4026359030648
EAN/GTIN:
     4026359030648
Suchbegriffe:
Gefahrenmarkierungsband
Markierband
Markierungsband
Sicherheitsband
Warnmarkierungsband DST-33/DST-34 • Polyvenylchlorid (PVC) • Mit Naturkautschukkleber • Einseitig selbstklebend • Für vorübergehende Markierungen von Gerüsten, Ständern, Pfosten, überstehenden Teilen usw.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Baubedarf
Dicke:
0,19 mm
Material:
PVC
Ausführung:
Warnband
Grundpreis:
Ja
Breite:
60 mm
Länge:
66 m
Farbe:
gelb/schwarz
Hersteller:
IKS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 8,45*
€ 11,96*
7 Tage
172
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,20*
€ 12,08*
Lager 5417
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 7,91*
€ 12,15*
5 Tage
171
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,78*
€ 12,39*
4 Tage
172
1
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 8,78*
€ 12,66*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,15*
€ 14,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,11985* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
5060288740031
ab € 7,07*
Zubehör
k.A.
902222
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.