Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rodcraft Smart-Repair-Schleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Rodcraft Smart-Repair-Schleifer
Artikel-Nr.:
     5417B-p640629
Hersteller:
     Rodcraft
Herst.-Nr.:
     8951000018
EAN/GTIN:
     4030178760839
Suchbegriffe:
Druckluft-Exzenterschleifer
Druckluftexzenterschleifer
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer

    Vorteil(e)

  • Smart-Repair-Sets sparen Zeit und Verschleißmaterial
  • Sie erleichtern die Arbeit durch kleine, handliche Werkzeuge
  • Orbitaler Schleifer für Schleifen von Farbe oder Karosserien

    Eigenschaften

  • für ”Smart repairs” – kleine Lackreparaturen kleiner Stellen; sparen Zeit und Verbrauchs-material
  • leichtes, kompaktes Werkzeug mit Komposite-Gehäuse
  • Drehzahlregler mit Daumenknopf für Einhandbedienung
  • Luftauslaß nach unten aus dem Handgriff
  • Set RC7682K beinhaltet:
  • 1 Pistolenexzenterschleifer
  • 1 Klettteller 50 mm (2”) 8955000007
  • 1 Klettteller 75 mm (3”) 8955000006 10 Schleifmittel 50 mm; K600 8955000028
  • 10 Schleifmittel 75 mm; K600 8955000029
  • 10 Schleifmittel 50 mm; K320 8955000030
  • 10 Schleifmittel 75 mm; K320 8955000031
  • 10 Schleifmittel 50 mm; K180 8955000032
  • 10 Schleifmittel 75 mm; K180 8955000033
  • 1 Werkzeugkoffer
Artikelnummer    8951000018
  • Modell    RC7682K
  • Schleifpad Ø    50 V (2“) 75 V (3“)     2 / 3
  • Schleifpad/-teller Typ Klett, ohne Lochung    Schleifpad/-teller Typ Klett, ohne Lochung
  • Größe des Schleifblatts    50 / 75     2 / 3
  • Hubdurchmesser    5 mm   
  • Leerlaufdrehzahl in min-1    15000 min-1
  • Ohne Staubabsaugung    Ohne Staubabsaugung
  • Lochzahl    0
  • Spindelgewinde    5/16''-24UNF IG
  • Länge    125 mm   
  • Nettogewicht    0.53 kg   
  • Geräuschpegel    79.6 dB(A)
  • Schallleistung    90.6 dB(A)
  • Vibrationen ? (ISO-28927-3)    8.9 m/s²
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch    6.3 l/s   
  • Durchschnittlicher Luftverbrauch    380 l/min.   
  • Luftverbrauch    8.5 l/s   
  • Luftverbrauch    510 l/min.   
  • Schlauchinnendurchmesser    8 mm   
  • Verpackungsgröße    417x296x99

Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Elektro-Maschinen & Akku-Maschinen
Hersteller:
Rodcraft
Weitere Suchbegriffe: Zubehör-Set für Oszillierer, druckluft-winkelschleifer rodcraft, druckluft exzenterschleifer, Rodcraft, Smart-Repair-Schleifer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 146,10*
€ 180,30*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 186,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 226,32*
€ 273,01*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,84*
€ 212,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,10*
€ 173,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.