Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Ochsenkopf Alu-Handsappie 50 cm
Artikel-Nr.:
     5417B-p629531
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1976176
EAN/GTIN:
     4017981003650
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
• Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken • Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise • Stiel aus hochfester Aluminiumlegierung • Die spezielle Spitzengeometrie bietet einen festen Halt im Holz • Hohe Stabilität, zuverlässiger Halt, extrem leicht • Mit handsympathischem Kunststoffgriff, abrutschsicher durch zusätzlichen Haken am Griff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
500 g
Länge (L, L1):
500 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Länge:
500
Gewicht:
500
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Kanthaken, Aluminium-Sappie, Alu-Sappie, Ochsenkopf
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 70,65*
€ 87,29*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 71,67*
€ 91,02*
8 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 74,77*
€ 91,89*
3 Tage
209
4
Frei Haus
ab € 75,16*
€ 92,80*
3 Tage
209
4
Frei Haus
ab € 75,43*
€ 93,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,02*
€ 108,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,80*
€ 105,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,00*
€ 97,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.