Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf Fällheber 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Ochsenkopf Fällheber 1200 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p629480
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1592505
EAN/GTIN:
     4010905058125
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
• Kraftvoll, leistungsfähig und ergonomisch • Wendehaken und Platte geschmiedet • Robustes Stahlprofil • Abrutschsicherer handsympathischer Korkgriff • Wendehaken verstellbar • Mit abgewinkeltem Griff für eine verbesserte Ergonomie OX 58-0800: Einsatz: Als Fällhilfe und zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm OX 58-1200: Einsatz: Als Fällhilfe bis zu einem Brusthöhen-Ø von 25 cm Zum Wenden bis zu einem Brusthöhen-Ø von 35 cm Sicherheitshinweis: - Fällheber sind nur für die Einmann-Arbeit zugelassen - Maximale Belastung am Handgriff 150 kg - Beschädigte oder verbogene Fällheber sind umgehend auszutauschen
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Gewicht (Katalog):
3600 g
Länge (L, L1):
1300 mm
Hersteller:
Ochsenkopf
Weitere Suchbegriffe: Fällhilfe, Ochsenkopf, Wender, Rückwerkzeug
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 64,34*
€ 80,13*
34 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 70,87*
€ 81,13*
4 Tage
889
5
Frei Haus
ab € 72,05*
€ 81,93*
16 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 67,38*
€ 83,40*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,18*
€ 93,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,85*
€ 111,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,18*
€ 88,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.