Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm
Gedore Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm
Gedore Rohrabschneider QUICK AUTOMATIC 13-65 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628902
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4504130
EAN/GTIN:
     4017981230032
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
gedore rohrschneider
rohrabschneider
• Körper aus Zink-Druckguss • Geeignet für Kupfer-, Messing- und Leichtmetallrohre, PVC-Hartkunststoff- und kunststoffummantelte Rohre, dünnwandige Stahlrohre (Präzisionsstahl- und Hydraulikrohre), Verbundrohre • Selbsttätiger Vorschub durch Tellerfedern, ausklappbares Entgratungsmesser • Zusätzliches Ersatzschneidrädchen • Blau einbrennlackiert
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Anzahl der Schneidrädchen:
2
Materialanwendung:
Kupfer-, Messing-, Leichtmetall, PVC-Hartkunststoff-, kunststoffummanteltes Rohr, dünnwandiges Stahlrohr (Präzisionsstahl- u. Hydraulikrohr), Verbundrohr
Länge (L, L1):
275 mm
Gewicht kg:
1,460 kg
Wandstärke:
1,0-7,3 mm
Länge:
275
Material:
Zink-Druckguss
Gewicht:
1460
Ausführung:
Rohrabschneider
Hersteller:
Gedore
Rohrdurchmesser:
13 - 65 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 65mm, Rohr-Abschneider, GEDORE
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 113,46*
€ 141,37*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 115,80*
€ 142,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,38*
€ 143,09*
5 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 116,61*
€ 144,55*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,75*
€ 145,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,44*
€ 162,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 135,94*
€ 161,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
230220
ab € 9,85*
Sonstiges
Gedore
230621
ab € 4,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.