Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Ablageschale 456 x 50 x 100 mm, unterteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 100 mm, unterteilt
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 100 mm, unterteilt
Gedore Ablageschale 456 x 50 x 100 mm, unterteilt
Artikel-Nr.:
     5417B-p626351
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     5792620
EAN/GTIN:
     4010886579268
Suchbegriffe:
Ablagekasten Lochplatten
Lochplattenablagekasten
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
• Vierfach unterteilt, für die Kleinteile des täglichen Bedarfs • 1500 H 10-75 kann in Verbindung mit Türenelement 3000 H 14 montiert werden
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,840 kg
Hersteller:
Gedore
Höhe:
50 mm
Tiefe:
100 mm
Breite:
456 mm
Abmessung:
5 x 10 x 45,6
Weitere Suchbegriffe: Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, servicekoffer gedore, lehrlingskoffer, Ablagefach, GEDORE, Werkzeugschale, Ablage
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,91*
€ 39,45*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,39*
€ 39,45*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 29,03*
€ 39,76*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 29,51*
€ 40,41*
1
€ 4,00*
ab € 29,33*
€ 40,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.